Referenties
Facom:ATMZ.S3.5-4
Rubix:A0312364
EAN:3662424105487


Technische samenvatting
| Model | atmz.s3.5-4 |
|---|---|
| Gebruik | voor sleufschroeven (sleufmaat 3,5–4 mm) met 1/4' (hex) 6-kant aandrijving; omkeerbaar dubbelzijdig mes/bit. |
| Type | facom omkeerbare sleufschroevendraaierbit 1/4'', 3,5–4 mm, 175 mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' SLEUF 3.5-4MM 175MM
Facom multi-bit 1/4'' sleuf 3.5-4mm 175mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.s3.5-4 |
| Gebruik | voor sleufschroeven (sleufmaat 3,5–4 mm) met 1/4' (hex) 6-kant aandrijving; omkeerbaar dubbelzijdig mes/bit. |
| Type | facom omkeerbare sleufschroevendraaierbit 1/4'', 3,5–4 mm, 175 mm |
| Richting | links/rechts |
| Diameter | 4 mm |
| Bekleding | gechromeerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,45 excl. BTW
/ stuk
€ 7,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen