Referenties
Facom:ATMZ.X20-25S
Rubix:A0312354
EAN:3662424105920


Technische samenvatting
| Model | atmz.x20-25s |
|---|---|
| Gebruik | multi-bit voor 1/4' aandrijving; voor torx-schroeven 20 en 25 |
| Type | facom multi-bit 1/4'' torx 20-25 67mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' TORX 20-25 67MM
Facom multi-bit 1/4'' torx 20-25 67mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.x20-25s |
| Gebruik | multi-bit voor 1/4' aandrijving; voor torx-schroeven 20 en 25 |
| Type | facom multi-bit 1/4'' torx 20-25 67mm |
| Richting | rechter |
| Diameter | 67 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,08 excl. BTW
/ stuk
€ 7,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen