STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER POZIDRIV PZ3X150 MM 0-65-338
FatMax®
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stanley:0-65-338
Rubix:10132951
EAN:3253560653385





Documenten
Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER POZIDRIV PZ3X150 MM 0-65-338
Handles are moulded direct to bar for durability and extra long life. High grade steel bar allows for high torque and reduces the chance of tip breakage. Anti-slip soft grip handles with mix of smooth and textured panels provide excellent comfort and grip. Large diameter handles offer extra torque for driving screws. Smooth domed end for spinning action, speed and comfort. Colour coded ends for identification.
Sterke punten
• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode BLAUW - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode BLAUW - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x40x331 mm |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,61 excl. BTW
/ stuk
€ 11,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen