Referenties
SMC:AMK64P-060AS
Rubix:A0619300
Fabrikant:AMK64P-060AS
Documenten
Productdetails : SMC ACTIEVE KOOLSTOFFILTER AMK64P-060AS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | filter element |
| Volumestroom | 3700 l/min |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,39 excl. BTW
/ stuk
€ 113,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
