FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BRV-DA 536841

MS6-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-LFM-1/2-BRV-DA
Rubix:05132508
Fabrikant:536841
EAN:4052568172015
FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BRV-DA 536841
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BRV-DA 536841


Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BRV-DA Filter 1 µm filter, kunststof kom met kunststof kombeschermer, volledig automatische condensaataftap, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie = MS, grootte = 6, ontwerpstructuur = vezelfilter, filtratiegraad = 1 µm, condensaatafvoer = volledig automatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
120,20 excl. BTW
/ stuk
145,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen