FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/8-D-MINI-A 162650

Filter LFMA-1/8-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMA-1/8-D-MINI-A
Rubix:05092670
Fabrikant:162650
EAN:4052568131906
FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/8-D-MINI-A 162650
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/8-D-MINI-A 162650


Ultrafijnfilter LFMA-1/8-D-MINI-A met 0,01 micron filterpatroon, metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht423 g
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
190,60 excl. BTW
/ stuk
230,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen