FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-ARV 530502

Filter MS6-LFM-1/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-LFM-1/2-ARV
Rubix:05121098
Fabrikant:530502
EAN:4052568164966
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-ARV 530502
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-ARV 530502


Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/2-ARV 0,01µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Reeks=MS, Grootte=6, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht732 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,42 excl. BTW
/ stuk
132,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen