FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1-D-MAXI-A 162673

Filter LFMBA-1-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMBA-1-D-MAXI-A
Rubix:05107249
Fabrikant:162673
EAN:4052568132125
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1-D-MAXI-A 162673
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1-D-MAXI-A 162673


Fijnfiltercombinatie LFMBA-1-D-MAXI-A Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2718,3 g
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
961,37 excl. BTW
/ stuk
1.163,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen