FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1-D-MAXI 162665
Filter LFMBA-1-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMBA-1-D-MAXI
Rubix:05107248
Fabrikant:162665
EAN:4052568132040

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1-D-MAXI 162665
Fijnfiltercombinatie LFMBA-1-D-MAXI Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2822 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 808,31 excl. BTW
/ stuk
€ 978,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen