FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A 532877
Filter LFMBA-3/8-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A
Rubix:05092780
Fabrikant:532877
EAN:4052568166137

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A 532877
Fijnfiltercombinatie LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 763,6 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 568,07 excl. BTW
/ stuk
€ 687,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen