FESTO FIJNFILTERPATROON MS12-LFM-B 537145

Filter MS12-LFM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS12-LFM-B
Rubix:05121360
Fabrikant:537145
EAN:4052568172206
FESTO FIJNFILTERPATROON MS12-LFM-B 537145
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1; 1 1/4; 1 1/2; 2 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERPATROON MS12-LFM-B 537145


Fijnfilterpatroon MS12-LFM-B voor MS-serie. Filterfijnheid 1 µm. Grootte=12, Reeks=MS, Filterfijnheid=1 µm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=395 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht448,1 g
Diameter schroefdraad (inch)1; 1 1/4; 1 1/2; 2 ''
Filterfijnheid1 µm
Typefine filter cartridge
Volumestroom50000 l/min
Minimale bedrijfsdruk0,8 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
319,79 excl. BTW
/ stuk
386,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen