FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MIDI-A 162669

Filter LFMBA-3/8-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMBA-3/8-D-MIDI-A
Rubix:05092778
Fabrikant:162669
EAN:4052568132088
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MIDI-A 162669
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MIDI-A 162669


Fijnfiltercombinatie LFMBA-3/8-D-MIDI-A Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1609 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
531,07 excl. BTW
/ stuk
642,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen