FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1-D-MAXI-DA 532872

Filter LFMBA-1-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFMBA-1-D-MAXI-DA
Rubix:05092767
Fabrikant:532872
EAN:4052568166083
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1-D-MAXI-DA 532872

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1-D-MAXI-DA 532872


Fijnfiltercombinatie LFMBA-1-D-MAXI-DA Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, manuele condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2737 g
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 845,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.022,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen