FESTO ACTIEFKOOLFILTER LFX-1/2-D-MAXI 532785

Filter LFX-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFX-1/2-D-MAXI
Rubix:05092600
Fabrikant:532785
EAN:4052568165512
FESTO ACTIEFKOOLFILTER LFX-1/2-D-MAXI 532785

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER LFX-1/2-D-MAXI 532785


Actiefkoolfilter LFX-1/2-D-MAXI Filter met hoog rendement voor technisch olievrije, reukloze perslucht in levensmiddelenkwaliteit. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=(* Actiefkoolfilter, * Vezelfilter), Reservoirbescherming=Metalen beschermmantel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1484 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Typeactive carbon filter lfx-1/2-d-maxi 532785
Volumestroom1100 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingg1/2
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 410,68 excl. BTW
/ stuk
€ 496,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen