FESTO FILTER LF-D-MINI-A 192554

Filter LF-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LF-D-MINI-A
Rubix:05092649
Fabrikant:192554
EAN:4052568079512
FESTO FILTER LF-D-MINI-A 192554
Technische samenvatting
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER LF-D-MINI-A 192554


Filter LF-D-MINI-A zonder getapte aansluitplaten. Filterfijnheid 40µm, met beschermmantel en automatische condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht318 g
Filterfijnheid40 µm
Typefilter lf-d-mini-a 192554
Volumestroom1400 l/min
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingsub-base
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
130,77 excl. BTW
/ stuk
158,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen