SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB200-06

Vacuümfilters ZFB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ZFB200-06
Rubix:05283440
Fabrikant:ZFB200-06
EAN:3618036491661
SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB200-06
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid30 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB200-06


Vacuümfilter met Insteekkoppelingen
•Unrestricted 360° piping tube mounting.
•Easily replaced filter element.
•One-touch tube installation and removal.
•Lightweight and compact.

Basic Type: 200 (Metric, Release Button
IN/OUT Applicable Tubing O.D.: 06 (ø6) Metric

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x65x28 mm
Logistiek gewicht22 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid30 µm
Typeair intake filter (vacuum) with instant fittings
Volumestroom30 l/min
Minimale bedrijfsdruk-1 bar
Maximale bedrijfsdruk5 bar
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84213985
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,27 excl. BTW
/ stuk
19,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen