Referenties
Festo:LFMB-1/2-D-MIDI-DA
Rubix:05092716
Fabrikant:532822
EAN:4052568165628

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-1/2-D-MIDI-DA 532822
Fijnfilter LFMB-1/2-D-MIDI-DA Filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, manuele condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Midi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 921,9 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,97 excl. BTW
/ stuk
€ 256,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen