FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BUV 529661

Filter MS6-LFM-1/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFM-1/2-BUV
Rubix:05120552
Fabrikant:529661
EAN:4052568164157
FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BUV 529661

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BUV 529661


Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BUV 1µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Reeks=MS, Grootte=6, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht952 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 132,31 excl. BTW
/ stuk
€ 160,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen