SMC LUCHTFILTER AF40-F04D-D

Luchtfilter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AF40-F04D-D
Rubix:A0631918
Fabrikant:02052661
SMC LUCHTFILTER AF40-F04D-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC LUCHTFILTER AF40-F04D-D


De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk. De serie is verkrijgbaar in zes afmetingen met een breed scala aan accessoires.

Sterke punten

Modulair luchtfilter
Voorkomt vervuiling
Lichter gewicht dan modulair AF oude stijl
Diktevermindering van harsbehuizing zorgt voor grotere capaciteit
Verbeterde waterafscheidingsefficiëntie verlengt de levensduur van filterelementen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid5 µm
Materiaalgegoten aluminium
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,88 excl. BTW
/ stuk
68,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen