Referenties
SMC:AMG850-20D
Rubix:05293364
Fabrikant:AMG850-20D
EAN:3618035576840

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG850-20D
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Smc waterfilter amg850-20d
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 220x426x220 mm |
| Logistiek gewicht | 10500 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g2 bspp '' |
| Type | wasserabscheider |
| Volumestroom | 12000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Verbinding | rc |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.043,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1.263,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen