FESTO FILTER MS4-LF-1/4-CRM 529395

Filter MS4-LF-1/4

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS4-LF-1/4-CRM
Rubix:05120254
Fabrikant:529395
EAN:4052568084950
FESTO FILTER MS4-LF-1/4-CRM 529395
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER MS4-LF-1/4-CRM 529395


Filter MS4-LF-1/4-CRM 5µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=4, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)180x75x55 mm
Logistiek gewicht307 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom1300 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,36 excl. BTW
/ stuk
33,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen