SMC GEURFILTER AMF550C-F10

Luchtfilters AMF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMF550C-F10
Rubix:05282011
EAN:3618035578110
SMC GEURFILTER AMF550C-F10
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g1 bspp ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC GEURFILTER AMF550C-F10


Geurfilter, Nieuwe uitvoering
•Odour Removal Filter
•Nominal filtration rating 0.01 µm
•Deodorises oil odour
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2.

Body Size (Applicable compressor output): 550C (22kw)
Thread: F (G)
Port Size: 10 (1)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)125x187x122 mm
Logistiek gewicht2100 g
Diameter schroefdraad (inch)g1 bspp ''
Typeaktivkohlefilter (geruchsfilter)
Volumestroom3700 l/min
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk15 bar
Verbindingg(pf) (bspp)
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
254,24 excl. BTW
/ stuk
307,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen