Referenties
SMC:AMF150C-F02-H
Rubix:05293343
Fabrikant:AMF150C-F02-H

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC GEURFILTER AMF150C-F02-H
Het AMF-geurverwijderingsfilter uit de AMF-serie verwijdert efficiënt geuren in perslucht met een actiefkoolelement. De unit is ontworpen voor gebruik in voedselverwerkende, farmaceutische, brouwerij- en ademhalingssystemen waar geur moet worden verwijderd.
•Odour Removal Filter
•Nominal filtration rating 0.01 µm
•Deodorises oil odour
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2.
Body Size (Applicable compressor output): 150C (2.2kw)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: H (Medium Air Pressure, 1.6MPa)
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
•Nominal filtration rating 0.01 µm
•Deodorises oil odour
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2.
Body Size (Applicable compressor output): 150C (2.2kw)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: H (Medium Air Pressure, 1.6MPa)
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
Sterke punten
•Odor removal filter
Modular connection is possible for AMF150C to 550C
Removes odor and gas ingredients in compressed air
Modular connection is possible for AMF150C to 550C
Removes odor and gas ingredients in compressed air
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 71x83x63 mm |
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Volumestroom | 200 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,83 excl. BTW
/ stuk
€ 77,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen