FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-3/8-ARM 529671
Filter MS6-LFM-3/8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LFM-3/8-ARM
Rubix:05120572
Fabrikant:529671
EAN:4052568164201

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-3/8-ARM 529671
Ultrafijnfilter MS6-LFM-3/8-ARM 0,01µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Reeks=MS, Grootte=6, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 733,1 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,98 excl. BTW
/ stuk
€ 112,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen