SMC WATERFILTER EAMG650-F10D

Water Separator

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:EAMG650-F10D
Rubix:05281567
EAN:3618031906610
SMC WATERFILTER EAMG650-F10D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC WATERFILTER EAMG650-F10D


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x325x160 mm
Logistiek gewicht4200 g
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Volumestroom6000 l/min
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
418,04 excl. BTW
/ stuk
505,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen