Referenties
Festo:PCRP-44-N14-12-E-R1-M-T18
Rubix:A0252725
Fabrikant:8120902
EAN:4052568462451

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal (1.4409/316l) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-44-N14-12-E-R1-M-T18 8120902
Filter drukregelaar met manometer pcrp-44-n14-12-e-r1-m-t
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal (1.4409/316l) |
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 44 mm |
| Volumestroom | 2500 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig (rotatief) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,39 excl. BTW
/ stuk
€ 190,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen