FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/8-D7-ERM-AS 531206
Filter voor drukregelaar met manometer
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS4N-LFR-1/8-D7-ERM-AS
Rubix:A0835759
Fabrikant:531206
EAN:4052568333966

Technische samenvatting
| Materiaal | drukgegoten aluminium |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/8-D7-ERM-AS 531206
Filter voor manodrukregelaar ms4n-lfr-1/8-d7-erm-as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | drukgegoten aluminium |
| Aansluiting 1 | 1/8 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 40 mm |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Afvoertype | handmatig roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,33 excl. BTW
/ stuk
€ 112,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen