FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS4-LFX-1/8-U 536709
Filter MS4-LFX-1/8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-LFX-1/8-U
Rubix:05121512
Fabrikant:536709
EAN:4052568171810

Documenten
Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS4-LFX-1/8-U 536709
Actiefkoolfilter MS4-LFX-1/8-U metalen reservoir, debietrichting van links naar rechts. Grootte=4, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=Actiefkoolfilter, Reservoirbescherming=geïntegreerd als metalen reservoir
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 383 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/8 '' |
| Filterfijnheid | 4 µm |
| Type | actiefkoolfilter ms4-lfx-1/8-u |
| Materiaal | actief kool (activated carbon) |
| Volumestroom | 360 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | binnendraad g1/8 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,11 excl. BTW
/ stuk
€ 101,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen