Referenties
SMC:AMD40-F02-D
Rubix:A0727219
Fabrikant:AMD40-F02-D

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AMD40-F02-D
Sterke punten
Ruimtebesparend ontwerp, arbeidsbesparend bij het aanleggen van leidingen. Lichtgewicht. Poortgrootte: 1, 1 1/2, 2. Schroefdraad: Rc, G, NPT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | mikroseparator mgły |
| Volumestroom | 1500 l/min |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,51 excl. BTW
/ stuk
€ 133,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen