FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-1-AUV-HF 553040

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-1-AUV-HF
Rubix:05132618
Fabrikant:553040
EAN:4052568195229
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-1-AUV-HF 553040
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-1-AUV-HF 553040


Microfilter MS9-LFM-1-AUV-HF Filter 0,01 µm, metalen kombescherming, hoog debiet, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=0,01 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
404,36 excl. BTW
/ stuk
489,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen