AVENTICS 652 PART FLTR 1/2G KT BOWL P G652ABJP4JA000N

Filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Aventics:G652ABJP4JA000N
Rubix:A0706488
Fabrikant:G652ABJP4JA000N
EAN:3661475012553
AVENTICS 652 PART FLTR 1/2G KT BOWL P G652ABJP4JA000N
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid25 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AVENTICS 652 PART FLTR 1/2G KT BOWL P G652ABJP4JA000N


De AVENTICS Serie 652 is een eenvoudig te installeren serie pneumatische filters, regelaars en smeertoestellen (FRL's) met de hoogste doorstroomsnelheden en de breedste temperatuurwaarden in de industrie. Deze FRL's zijn verkrijgbaar met poorten van 1/4 inch, 3/8 inch en 1/2 inch en zijn ideaal voor auto's en banden, verpakkingen, voedingsmiddelen en dranken, en procestoepassingen die een uiterst betrouwbare werking en een robuust, modern uiterlijk vereisen. De AVENTICS Serie 652 is een eenvoudig te installeren serie pneumatische filters, regelaars en smeertoestellen (FRL's) die de hoogste doorstroomsnelheden en de breedste temperatuurwaarden in de industrie bieden.

Sterke punten

-De hoogste stroomsnelheden in de industrie verzekeren OEM's en onderhoudsmanagers ervan dat hun luchtvoorbereidingsproducten de machineprestaties optimaliseren
Door de uitgebreide mogelijkheden voor hoge en lage temperaturen (-40 °C tot 80 °C) kunnen de FRL's worden gespecificeerd voor een breed scala aan toepassingen, inclusief toepassingen in veeleisende omgevingen
Nieuwe eindplaatflenzen van het spruitstuk stellen de onderhoudstechnicus in staat om het spruitstuk uit gebruik te nemen zonder de leidingen los te koppelen
Gemakkelijk af te lezen frontale meters met een laag profiel verbeteren het onderhoudsgemak. Het zijn de enige producten in hun soort die deze meters aanbieden op afsluitkleppen en slow-start/quick-exhaust kleppen
Optionele drukregelaar met terugstroomcontrole maakt plaatsing van de regelaar tussen de klep en de cilinder mogelijk - waardoor lucht via de regelaar kan worden afgevoerd zonder schade of een kortere levensduur
Optionele geïntegreerde drukbereikindicatoren stellen de gebruiker in staat om de rode/groene kleurindicatoren eenvoudig in te stellen op het gewenste drukbereik
Verkrijgbaar met geïntegreerde redundante veilige uitlaatklep om veiligheidsnormen te implementeren zonder de productiviteit te beïnvloeden. Voldoet aan ISO 13849-norm, categorie 3 PLd (prestatieniveau)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid25 µm
Typefilter
Materiaalaluminium
Volumestroom3620 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,28 excl. BTW
/ stuk
133,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen