SKF THPN M16G1/4 NIPPEL 400MPA

Mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:THPN M16G1/4
Rubix:A0074537
Fabrikant:THPN M16G1/4
EAN:7316579631556
SKF THPN M16G1/4 NIPPEL 400MPA
Technische samenvatting
Materiaalchroom molybdeen staal; gehard en aangemaakt
Aansluiting 1m16
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF THPN M16G1/4 NIPPEL 400MPA


Het reserveonderdeel SKF THPN M16G1/4 is een nippel M16x1. 5 conus male, G1/4 male en 400 MPa, geschikt voor de THHP 300 luchtgedreven pomp, de THAP 300E/K10 en THAP 400E/K10 luchtgedreven pompsets, alsook voor de THAP 300-HK1, THAP 400-HK1 en 729101-CK1 slangombouwsets.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchroom molybdeen staal; gehard en aangemaakt
Aansluiting 1m16
Profielthpn
Aansluiting 21/4 in
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
145,25 excl. BTW
/ stuk
175,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen