SMC CLEAN INST.VERLOOPKOPPELING 6-10 MM KPR06-10

Fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KPR06-10
Rubix:05283060
Fabrikant:KPR06-10
EAN:3618036070965
SMC CLEAN INST.VERLOOPKOPPELING 6-10 MM KPR06-10
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 110
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INST.VERLOOPKOPPELING 6-10 MM KPR06-10


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPR, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Plug-in Reducer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 110
Aansluiting 26
Diameter buis10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,20 excl. BTW
/ 10 stuks
64,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen