PTN SSUCF 211 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SSUCF211
Rubix:A0407552
Fabrikant:893524
EAN:3660338459825
PTN SSUCF 211 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte162 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SSUCF 211 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS


Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte162 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte58,4 mm
Lengte162 mm
Seriessucf200
Totale breedte lager41 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Gewicht2,9 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
169,21 excl. BTW
/ stuk
204,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden