SNR UCFL 315 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFL.305

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFL315
Rubix:A0484738
Fabrikant:UCFL.315
EAN:3413529542062
SNR UCFL 315 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Breedte82 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten260 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFL 315 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid, opnieuw te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Breedte82 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten260 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte320 mm
Lengte195 mm
Serieucfl300
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r76800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr113360 N
Buitendiameter160 mm
Gewicht9,47 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
351,39 excl. BTW
/ stuk
425,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen