Referenties
SKF:FYNT 80 L
Rubix:03800751
Fabrikant:432001
EAN:7316574762217

Productdetails : SKF FYNT 80 L LAGERBLOK CONCENTRA
Behuizing Concentra
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13000 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 83 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 892,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.079,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
