Referenties
RHP:UCF212D1
Rubix:03498610
Fabrikant:UCF212D1 N
EAN:00029176543364


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
Productdetails : NSK UCF 212 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.
Sterke punten
Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers
Toepassingen
Machinetoepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4050 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 48 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | ucf2 |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52500 N |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Bouwvorm | vierkante flensunit met 4 bouten |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,54 excl. BTW
/ stuk
€ 236,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen