INA RMEY 80 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RMEY80-XL
Rubix:03127468
Fabrikant:0009640180000
EAN:4064327795182
INA RMEY 80 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Breedte82,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RMEY 80 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon-eenheden RMEY, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, middelpunt spigot, grub schroeven in binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Breedte82,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte220 mm
Lengte220 mm
Seriermey..-xl
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76000 N
Buitendiameter220 mm
€ 515,03 excl. BTW
/ stuk
€ 623,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen