Referenties
INA:RATR35-XL
Rubix:03121656
Fabrikant:0009532450000
EAN:4012802823561


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 39 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Documenten
Productdetails : INA RATR 35 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG
Woon eenheden RATR, drie-bout flenswoning eenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | plaatstaal |
| Hoogte | 122 mm |
| Lengte | 122 mm |
| Serie | ratr..-xl |
| Totale breedte lager | 39 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10,5 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Buitendiameter | 122 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,80 excl. BTW
/ stuk
€ 69,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen