Referenties
SKF:FYTB 25 FM
Rubix:03070798
Fabrikant:6474
EAN:7316571047737


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYTB 25 FM FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een smalle binnenring en een excentrische bevestiging, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,5x124x50 mm |
| Logistiek gewicht | 585,8 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 42,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Hoogte | 124 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Serie | fytb |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 124 mm |
| Gewicht | 0,586 kg |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,59 excl. BTW
/ stuk
€ 52,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden