Referenties
SKF:UCFC 204/H
Rubix:03479258


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 26 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
Productdetails : SKF UCFC 204 H FLENSLAGERBLOK ROND
Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de JIS-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,97 excl. BTW
/ stuk
€ 32,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen