PTN UCFL 210 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCFL210
Rubix:A0407458
Fabrikant:893617
EAN:3660338460753
PTN UCFL 210 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte197 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCFL 210 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte197 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte54,6 mm
Lengte197 mm
Serieucfl200
Totale breedte lager51,6 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter115 mm
Gewicht2,3 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,98 excl. BTW
/ stuk
41,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden