Referenties
SKF:FYTB 20 TF
Rubix:03070797
Fabrikant:6471
EAN:7316577032294


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 37,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYTB 20 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37,3x112x40 mm |
| Logistiek gewicht | 425 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 37,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Hoogte | 112 mm |
| Lengte | 60,5 mm |
| Serie | fytb |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,46 excl. BTW
/ stuk
€ 44,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden