Referenties
INA:GRRY25-VA
Rubix:03125220
Fabrikant:0004605400000
EAN:4012802785340


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
Productdetails : INA GRRY 25 VA FLENSLAGERBLOK ROND
Flenslagerunit GRRY..-VA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34x95x50 mm |
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Materiaal | stahl |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | grry..-va |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13400 N |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,26 excl. BTW
/ stuk
€ 229,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden