Referenties
Timken:SUCPLFL206/FVSL613
Rubix:A0378615
Fabrikant:SUCPLFL206/FVSL613
EAN:0013992249739


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,7 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLFL 206/FVSL613 FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCPLFL206/FVSL613 flenslagerblok met 30 mm boring en corrosiebestendige uitvoering. Voorzien van food-grade solid lube (FVSL613) met NSF H1 en een set screw locking basis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 38,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,7 mm |
| Materiaal | blauwe thermohars (polymeer) behuizing; rvs inzet |
| Hoogte | 92,1 mm |
| Lengte | 145,3 mm |
| Serie | sucplfl206/fvsl613 |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,9 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9050 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16500 N |
| Bouwvorm | twee-bout flenslager (set screw locking), corrosiebestendig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,49 excl. BTW
/ stuk
€ 307,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen