INA GLCTE 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:GLCTE15-XL
Rubix:03120020
Fabrikant:0008313280000
EAN:4012802791914
INA GLCTE 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GLCTE 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden GLCTE, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Sterke punten

FLCTE wordt geleverd met het lager RAE-NPPB, GLCTE met GRAE-NPPB en FLCTEY met GAY-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte81 mm
Lengte81 mm
Serieglcte..-xl
Totale breedte lager30,5 mm
Diameter bevestigingsgaten6,6 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Buitendiameter28,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,54 excl. BTW
/ stuk
52,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden