Referenties
SNR:ESFLE207
Rubix:A0485900
Fabrikant:ESFLE.207
EAN:3413529530106




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESFLE 207 LAGERBLOK
gedeeld plunjerblok voor lagers op adapterhuls, gemaakt van grijs gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 50,4 mm |
| Lengte | 155 mm |
| Serie | esfle200 |
| Totale breedte lager | 50,4 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,35 excl. BTW
/ stuk
€ 23,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen