Referenties
SKF:FYTJ 25 KF
Rubix:03474064
Fabrikant:98156
EAN:7316570317770

Productdetails : SKF FYTJ 25 KF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Sterke punten
- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x130x50 mm |
| Logistiek gewicht | 591 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,49 excl. BTW
/ stuk
€ 61,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
