Referenties
INA:RCJTY55-XL
Rubix:03127442
Fabrikant:0009509470000
EAN:4064327886477


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 134 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJTY 55 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RCJTY, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 134 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 222 mm |
| Lengte | 222 mm |
| Serie | rcjty..-xl |
| Totale breedte lager | 64,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Buitendiameter | 222 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,14 excl. BTW
/ stuk
€ 168,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen