Referenties
FAG:UCFC201-J7
Rubix:03129290
Fabrikant:0821551000000
EAN:4047643336871


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
Productdetails : FAG UCFC 201 J7 FLENSLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit UCFC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 770 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
| Materiaal | gietijzer met vlokgrafiet |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 100 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Serie | ucfc |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 31 mm |
| Gewicht | 0,77 kg |
| Bouwvorm | vierbouts pilootflens |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,89 excl. BTW
/ stuk
€ 83,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen